Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Junior 120/B Beschlagset Holz ohne Laufschiene


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Junior 120/B Beschlagset Holz ohne Laufschiene
Produktbild zu HAWA Junior 120/B Beschlagset Holz ohne Laufschiene
weitere Einbaubeispiele Junior 120/B-Pocket
LOGO zu HAWA Junior 120/B Beschlagset Holz ohne Laufschiene
Artikel-Nr.:
     3145-102288096
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     25908
EAN/GTIN:
     7640174944262
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
HAWA Junior 120/B Beschlagset Holz ohne Laufschiene

Ohne Laufschiene. Für minimale Einbauhöhe.

Lieferumfang:
2 Laufwerke
2 Tragprofile mit Aufhängeschlitten inkl. Schrauben
2 Abdeckkappen zu Tragprofil
1 Fangstopper mit Rückhaltefeder
1 Anschlagpuffer
1 Bodenführung
1 Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten

Weitere Informationen:
Type:
Junior 120/B
Montageart:
Wand | Decke
Einsatzbereich:
Holz
Flügelgewicht max.:
120 kg
Kategorie:
Grundbeschlag
Ausstattung:
ohne Laufschiene
Marke:
Hawa
Weitere Suchbegriffe: hawa schiebetuerbeschlag, grund karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,73*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 353,25*
€ 420,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 350,32*
€ 416,88
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 339,81*
€ 404,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 326,07*
€ 388,02
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 291,73*
€ 347,16
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
14540
ab € 10,65*
Zubehör
Hawa
14866
ab € 150,98*
Zubehör
Hawa
14867
ab € 180,22*
Zubehör
Hawa
14868
ab € 240,36*
Zubehör
Hawa
25996
ab € 173,58*
Zubehör
Hawa
25988
ab € 109,38*
Zubehör
Hawa
14649
ab € 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.