Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM GT-L 50 Beschlagset Glas 8-10 mm L=2000 mm Wand 50 kg Alu silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HELM GT-L 50 Beschlagset Glas 8-10 mm L=2000 mm Wand 50 kg Alu silber eloxiert
Produktbild zu HELM GT-L 50 Beschlagset Glas 8-10 mm L=2000 mm Wand 50 kg Alu silber eloxiert
Skizze zu HELM GT-L 50 Beschlagset Glas 8-10 mm L=2000 mm Wand 50 kg Alu silber eloxiert
Skizze zu HELM GT-L 50 Beschlagset Glas 8-10 mm L=2000 mm Wand 50 kg Alu silber eloxiert
Symbol zu HELM GT-L 50 Beschlagset Glas 8-10 mm L=2000 mm Wand 50 kg Alu silber eloxiert
LOGO zu HELM GT-L 50 Beschlagset Glas 8-10 mm L=2000 mm Wand 50 kg Alu silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102287726
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     005625199001
EAN/GTIN:
     4041518196256
Suchbegriffe:
Glastürbeschlagset
Glastürset
HELM GT-L 50 Beschlagset Glas 8-10 mm L=2000 mm Wand 50 kg Alu silber eloxiert

  • für Glasschiebetüren aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
  • einflügelig
  • Wandmontage
  • kompakte Bauweise
  • Blende zum Aufklipsen
  • geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen


Hinweis:
Kompatibel mit allen Bauteilen aus der GT-L 80 Serie.
Das Verhältnis der Türhöhe zur Türbreite darf 2,5:1 nicht überschreiten.


Lieferumfang:
1 Laufschiene ohne Seitenteil
1 Blende
4 Adapter für Blende
2 Rollapparate
2 Einzugsdämpfungen inkl. Auslösebolzen
1 Stopper links
1 Stopper rechts
1 Bodenführung
2 Abdeckkappen
1 Paar Muschelgriffe (Glasbohrung 50 mm)

Weitere Informationen:
Type:
GT-L 50
Material:
Aluminium silber eloxiert
Laufschienenlänge:
2000 mm
Flügelbreite bis:
1000 mm
Einsatzbereich:
Glas | Holz
Flügelgewicht max.:
50 kg
Montageart:
Wand
Kategorie:
Grundbeschlag
Ausstattung:
mit Laufschiene | mit Einzugsdämpfung | mit Blendprofil | mit Muschelgriff
Marke:
Helm
Glasstärke:
8 - 10 mm
Weitere Suchbegriffe: GT-L 50, WebbannerHELMGTL, woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,07*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 377,00*
€ 448,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 374,57*
€ 445,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 363,95*
€ 433,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 350,39*
€ 416,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 311,07*
€ 370,17
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
200040006002
ab € 17,66*
Zubehör
Helm
0056800
ab € 64,27*
Zubehör
KWS
81424103525
ab € 63,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.