Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Junior 160/A Beschlagset Holz ohne Laufschiene


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Junior 160/A Beschlagset Holz ohne Laufschiene
Produktbild zu HAWA Junior 160/A Beschlagset Holz ohne Laufschiene
LOGO zu HAWA Junior 160/A Beschlagset Holz ohne Laufschiene
Artikel-Nr.:
     3145-102287377
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     11703
EAN/GTIN:
     7612983014160
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hawa schiebetuerbeschlag
schiebetürbeschlag
HAWA Junior 160/A Beschlagset Holz ohne Laufschiene

Ohne Laufschiene.

Lieferumfang:
2 Laufwerke
2 Aufhängebügel inkl. Schrauben
1 Bodenführung
1 Fangstopper mit Rückhaltefeder
1 Anschlagpuffer

Weitere Informationen:
Type:
Junior 160/A
Marke:
Hawa
Kategorie:
Grundbeschlag
Montageart:
Wand | Decke
Flügelgewicht max.:
160 kg
Ausstattung:
ohne Laufschiene
Einsatzbereich:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Beschlag Set, Beschlag-Set, Beschlagset, Beschlägeset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,01*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 477,34*
€ 568,03
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 456,55*
€ 543,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 438,83*
€ 522,21
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 397,01*
€ 472,44
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
24608
ab € 259,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.