Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger zum Klemmen, Wandabstand 60, schwarz lackiert, patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handlaufträger zum Klemmen, Wandabstand 60, schwarz lackiert, patiniert
Produktbild zu Handlaufträger zum Klemmen, Wandabstand 60, schwarz lackiert, patiniert
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Handlaufträger zum Klemmen, Wandabstand 60, schwarz lackiert, patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102286070
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     4.09.0160
EAN/GTIN:
     4005724611224
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufträger zum Klemmen, Wandabstand 60, schwarz lackiert, patiniert

Handlaufträger für flachen Handlauf zum Einschrauben mit Gestellschrauben 10 x 160 mm Wandabstand 60 mm Zierrosetten ø 80 mm

Lieferumfang: mit Schraube und Dübel

Weitere Informationen:
Material:
Schmiedeeisen schwarz lackiert, patiniert
Wandabstand:
60 mm
Ausführung:
zum Klemmen
Rosette:
ø 80 mm
Marke:
Schösswender
Weitere Suchbegriffe: Handlaufhalter, Handlaufstütze, Handlaufträger, Stiegengriffstütze, barrierefrei, blütenform, handlaufhalterung, handlaufträger, stiegengriffstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.