Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger flach, Rosetten ø 60 mm, Wandabstand 58 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handlaufträger flach, Rosetten ø 60 mm, Wandabstand 58 mm, Edelstahl
Produktbild zu Handlaufträger flach, Rosetten ø 60 mm, Wandabstand 58 mm, Edelstahl
Skizze zu Handlaufträger flach, Rosetten ø 60 mm, Wandabstand 58 mm, Edelstahl
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Handlaufträger flach, Rosetten ø 60 mm, Wandabstand 58 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102286014
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     6.01.0410
EAN/GTIN:
     9002730552935
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufträger flach, Rosetten ø 60 mm, Wandabstand 58 mm, Edelstahl

Lieferumfang: mit Stockschraube M 8 x 70 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl matt
Wandabstand:
58 mm
Ausführung:
Auflage flach, zum Anschrauben
Rosette:
ø 60 mm
Marke:
Schösswender
Weitere Suchbegriffe: Handlaufhalter, Handlaufstütze, Handlaufträger, Stiegengriffstütze, barrierefrei, handlaufhalterung, handlaufträger, stiegengriffstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.