Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger mit Winkel, Rosetten ø 70 mm, Wandabstand 65 mm,Messing patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handlaufträger mit Winkel, Rosetten ø 70 mm, Wandabstand 65 mm,Messing patiniert
Produktbild zu Handlaufträger mit Winkel, Rosetten ø 70 mm, Wandabstand 65 mm,Messing patiniert
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Handlaufträger mit Winkel, Rosetten ø 70 mm, Wandabstand 65 mm,Messing patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102286012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28031010
EAN/GTIN:
     9002730633580
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufträger mit Winkel, Rosetten ø 70 mm, Wandabstand 65 mm,Messing patiniert

mit Befestigunsschrauben für Holzhandlauf Liko 5,5 x 60 mm

Lieferumfang: mit Stockschraube ø M 10 x 80 mm

Weitere Informationen:
Material:
Messing patiniert
Wandabstand:
65 mm
Ausführung:
Auflage flach, zum Anschrauben
Rosette:
ø 70 mm
Befestigungsart:
Stockschraube M10 x 80, inkludiert
Marke:
Schösswender
Weitere Suchbegriffe: Handlaufhalter, Handlaufstütze, Handlaufträger, Stiegengriffstütze, barrierefrei, handlaufhalterung, handlaufträger, stiegengriffstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.