Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6, einseitig, Glas, 8 - 12, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6, einseitig, Glas, 8 - 12, Edelstahl
Produktbild zu MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6, einseitig, Glas, 8 - 12, Edelstahl
LOGO zu MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6, einseitig, Glas, 8 - 12, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102284492
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4353.590.207.0
EAN/GTIN:
     9002732844922
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6, einseitig, Glas, 8 - 12, Edelstahl

bestehend aus:
  • 2 Befestigungsmuttern
  • 2 Rändelschrauben M6
  • 2 Distanzhülsen ø 12 mm für Glas
  • 2 ST Kunststoffunterlagen für runde Griffe und Stützen
  • 2 ST Kunststoffunterlagen für Griffe mit schrägen Stützen
  • für 2 Befestigungspunkte


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Montageart:
einseitig an Glastüren
Oberfläche:
matt
Anwendung:
Glas
Marke:
Marchesi
Türstärke:
8 - 12 mm
Glasbohrung:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,06*
€ 41,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 34,44*
€ 40,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,86*
€ 39,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,68*
€ 37,70
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,10*
€ 37,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,80*
€ 30,70
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KWS
882595
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.