Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer - ø 40 mm, Höhe 34 mm, Anschlag 2 Gummiringe, Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodentürpuffer - ø 40 mm, Höhe 34 mm, Anschlag 2 Gummiringe, Eiche
Produktbild zu Bodentürpuffer - ø 40 mm, Höhe 34 mm, Anschlag 2 Gummiringe, Eiche
Artikel-Nr.:
     3145-102283733
Hersteller:
     FAMA
Herst.-Nr.:
     FP701
EAN/GTIN:
     8032529138805
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bodentürpuffer - ø 40 mm, Höhe 34 mm, Anschlag 2 Gummiringe, Eiche

  • Anschlag: 2 Gummiringe
  • aus gedrechseltem Massivholz


Lieferumfang: mit Schraube

Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Material:
Eichenholz
Montageart:
Bodenmontage
ø:
40 mm
Oberfläche:
lackiert
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.