Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Bodentürpuffer 38 3880-01 - ø 40 mm, Höhe 32 mm, Gummi schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Bodentürpuffer 38 3880-01 - ø 40 mm, Höhe 32 mm, Gummi schwarz
Produktbild zu FSB Bodentürpuffer 38 3880-01 - ø 40 mm, Höhe 32 mm, Gummi schwarz
Skizze zu FSB Bodentürpuffer 38 3880-01 - ø 40 mm, Höhe 32 mm, Gummi schwarz
LOGO zu FSB Bodentürpuffer 38 3880-01 - ø 40 mm, Höhe 32 mm, Gummi schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102283656
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3880 00001 0000
EAN/GTIN:
     4015354018591
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
FSB Bodentürpuffer 38 3880-01 - ø 40 mm, Höhe 32 mm, Gummi schwarz

  • Anschlag: Gummikappe


Lieferumfang: mit Schraube

Weitere Informationen:
Material:
Gummi mit Metallkern
Montageart:
Bodenmontage
Type:
FSB 38 3880-01
Oberfläche:
schwarz
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsinchen ø40mm, bummsi, türpuffer wand fsb, Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,06*
€ 8,47*
4 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 6,35251*
€ 8,63251*
1 Tag
8
1
€ 6,95*
ab € 6,97*
€ 9,46*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 9,49*
Lager 3145
141
1
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3880 00002 0105
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.