Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Messing patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Messing patiniert
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Messing patiniert
LOGO zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Messing patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102283607
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4696.580.006.0
EAN/GTIN:
     9002732836071
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Messing patiniert

  • Anschlag: Gummi


Weitere Informationen:
Anschlaghöhe:
17 mm
Bodenplatten ø:
45 mm
Material:
Messing
Montageart:
Bodenmontage
Oberfläche:
patiniert
ø:
45 mm
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.