Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schwarz matt (RAL 9005)
schwarz matt (RAL 9005)
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005
Symbol zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005
LOGO zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102282981
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730801866
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Band- u. Bandgegenseite
Flügelbreite bis:
1100 mm
Farbe:
schwarz matt (RAL 9005)
Flügelanzahl:
1
Öffnungsdämpfung:
N
Ausführung:
ohne Feststellung
Größe EN:
1-4
Type:
TS 3000 V, EN 1-4
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer schwarz, GEZE, GEZE TS 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 192,41*
€ 228,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 188,36*
€ 224,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 181,46*
€ 215,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 173,98*
€ 207,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 154,66*
€ 184,05
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.