Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
silber
silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282923
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547634
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
silber
Flügelanzahl:
1
Flügelbreite bis:
1400 mm
Größe EN:
2-6
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungsdämpfung:
J
Type:
TS 5000, EN 2-6
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Geze TS5000, geze TS 5000, geze5000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,20*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 287,65*
€ 342,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 284,87*
€ 339,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 273,98*
€ 326,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 264,20*
€ 314,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.