Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 1500 G, 1-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 1500 G, 1-flg. Gleitschiene, silber
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 1500 G, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 1500 G, 1-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu GEZE Türschließer TS 1500 G, 1-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu GEZE Türschließer TS 1500 G, 1-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282918
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547597
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
GEZE Türschließer TS 1500 G, 1-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig
Schließgeschwindigkeit einstellbar
Endschlag hydraulisch regulierbar

Weitere Informationen:
Flügelanzahl:
1
Ausführung:
ohne Feststellung
Öffnungsdämpfung:
N
Flügelbreite bis:
950 mm
Type:
TS 1500 G, EN 3
Montageart:
Türblatt- oder Kopfmontage bandseitig
Farbe:
silber
Größe EN:
3
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE, GEZE TS 1500G, GEZE TS1500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,50*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 110,97*
€ 132,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 109,57*
€ 130,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,74*
€ 124,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101,99*
€ 121,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 86,50*
€ 102,94
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.