Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000 ECline, EN 3-5, 1-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
silber
silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000 ECline, EN 3-5, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000 ECline, EN 3-5, 1-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000 ECline, EN 3-5, 1-flg. Gleitschiene, silber
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000 ECline, EN 3-5, 1-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282914
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730238594
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
GEZE Türschließer TS 5000 ECline, EN 3-5, 1-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig

Die beim Türöffnen aufgewendete Kraft kann zu über 80 Prozent wieder als Schließkraft abgegeben werden. Durch die Optimierung der Effizienz kann der TS 5000 ECline mit Gleitschiene auch bei Einhaltung der (nach DIN 18040) zulässigen Obergrenze der Bedienkräfte auf die Schließkraft Größe 5 eingestellt werden.
Das stark abfallende Öffnungsmoment erleichtert das Öffnen der Tür. Mit diesem Gleitschienentürschließer kann zwischen einem leichteren Öffnen oder – durch Abschalten der integrierten Öffnungsunterstützung – einem insgesamt stärkeren Schließverhalten gewählt werden. Durch den GEZE Türschließer TS 5000 ECline mit Gleitschiene können Türen mit einer Breite bis 1250 mm mit barrierefrei ausgestattet werden - ohne zusätzlichen Montageaufwand.

  • Türschließer nach EN 1154
  • einstellbare Schließkraft Größe 3-5
  • barrierefrei nach DIN 18040 bis EN 5
  • optische Größenanzeige, Schließkraft stufenlos einstellbar
  • Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar.
  • auch für Feuer- und Rauchschutztüren


Hinweis: Eine ideale Systemlösung für barrierefreies Bauen die mit einer in der Gleitschiene integrierten Öffnungsunterstützung hohen Begehkomfort möglich macht.
Der Türschließer TS 5000 ECline ist mit allen anderen GEZE Gleitschienen (1flügelig) kombinierbar und erfüllt dabei ebenfalls die Anforderungen nach DIN 18040 EN5, die Öffnungsünterstützung entfällt dabei.

Weitere Informationen:
Type:
TS 5000 ECline, EN 3-5
Farbe:
silber
Flügelbreite bis:
1250 mm
Flügelanzahl:
1
Größe EN:
3-5
Öffnungsdämpfung:
J
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Ausführung:
mit integrierter Öffnungsunterstützung für leichtes Öffnen, ohne Feststellung
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE, Geze TS5000 ECline, barrierefrei, geze TS 5000ecline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,85*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 340,03*
€ 404,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 335,23*
€ 398,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 315,48*
€ 375,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 298,85*
€ 355,63
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
154767
ab € 26,36*
Zubehör
GEZE
154766
ab € 34,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.