Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
weiß (RAL 9016)
weiß (RAL 9016)
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9016
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9016
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9016
Symbol zu GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9016
LOGO zu GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102282909
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547818
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze
GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9016

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Größe EN:
1-4
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Farbe:
weiß (RAL 9016)
Type:
TS 3000 V, EN 1-4
Öffnungsdämpfung:
N
Ausführung:
mit Feststellung
Flügelanzahl:
1
Flügelbreite bis:
1100 mm
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE TS 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
011233
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.