Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-VL, EN 1-6, Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-VL, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-VL, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-VL, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-VL, EN 1-6, Gleitschiene, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-VL, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282729
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730611502
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-VL, EN 1-6, Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
2-flügelig
Standflügelbreite mindestens 410 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schließfolgeregelung, Rauchmeldezentrale und elektromech. Feststellung im Gangflügel
Flügelanzahl:
2
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Größe EN:
1-6
Marke:
Dormakaba
Farbe:
silber
Band zu Band Abstand:
2500 - 2800 mm
Type:
TS 98 XEA GSR-EMR1-G/VL, EN 1-6
Öffnungsdämpfung:
J
Version:
VL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.585,42*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.762,60*
€ 2.097,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.737,50*
€ 2.067,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.660,12*
€ 1.975,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.617,40*
€ 1.924,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.585,42*
€ 1.886,65
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.