Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282728
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730611519
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-G-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
2-flügelig
Standflügelbreite mindestens 410 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Dormakaba
Öffnungsdämpfung:
J
Flügelanzahl:
2
Type:
TS 98 XEA GSR-EMR1-G/V, EN 1-6
Band zu Band Abstand:
1700 - 2500 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Farbe:
silber
Ausführung:
mit Schließfolgeregelung, Rauchmeldezentrale und elektromech. Feststellung im Gangflügel
Größe EN:
1-6
Version:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.544,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.728,53*
€ 2.056,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.704,20*
€ 2.028,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.629,23*
€ 1.938,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.587,62*
€ 1.889,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.544,51*
€ 1.837,97
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.