Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR2-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR2-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR2-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR2-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR2-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR2-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR2-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282715
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730315998
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR2-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
2-flügelig
Standflügelbreite mindestens 410 mm

Weitere Informationen:
Größe EN:
1-6
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Farbe:
silber
Öffnungsdämpfung:
J
Flügelanzahl:
2
Ausführung:
mit Schließfolgeregelung und elektromech. Feststellung beider Flügel und integrierter Rauchschaltzentrale
Type:
TS 98 XEA GSR-EMR2/V, EN 1-6
Band zu Band Abstand:
1700 - 2500 mm
Marke:
Dormakaba
Version:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.783,14*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.971,85*
€ 2.346,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.944,68*
€ 2.314,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.861,97*
€ 2.215,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.817,99*
€ 2.163,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.783,14*
€ 2.121,94
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.