Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282714
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730315981
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMR1-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
2-flügelig
Standflügelbreite mindestens 410 mm

Weitere Informationen:
Flügelanzahl:
2
Größe EN:
1-6
Ausführung:
mit Schließfolgeregelung und elektromech. Feststellung im Standflügel und integrierter Rauchschaltzentrale
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Öffnungsdämpfung:
J
Farbe:
silber
Type:
TS 98 XEA GSR-EMR1/V, EN 1-6
Band zu Band Abstand:
1700 - 2500 mm
Marke:
Dormakaba
Version:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.584,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.757,87*
€ 2.091,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.733,25*
€ 2.062,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.657,67*
€ 1.972,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.615,95*
€ 1.922,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.584,37*
€ 1.885,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.