Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schwarz
schwarz
für alle vier Montagearten
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102282704
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730635393
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz

Gleitschienen-Türschließer mit CE-Kennzeichnung, im XEA Design
  • drei verschiedene Schließbereiche
  • Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung
  • bequemes Einstellen aller Funktionen von vorne
  • optische Anzeige der Schließkraft
  • Schließung aus 180 Grad möglich bei Normalmontage Bandseite (nicht bei "EMF" und "EMR Ubivis")
  • Türbreite bis 1.400 mm ("EMF" und "EMR Ubivis" bis 1250 mm)
  • Barrierefreiheit nach DIN SPEC 1104 und DIN 18040 (bis 1250 mm)
  • mit Montageplatte


mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Montageart:
für alle vier Montagearten
Größe EN:
1-6
Flügelbreite bis:
1400 mm
Ausführung:
ohne Feststellung
Marke:
Dormakaba
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Öffnungsdämpfung:
J
Type:
TS 98 XEA G-N, EN 1-6
Flügelanzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer schwarz, Schleusentür, Schleusentüren, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,31*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 341,94*
€ 406,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 337,84*
€ 402,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 322,88*
€ 384,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 311,48*
€ 370,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 280,31*
€ 333,57
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
SET
ab € 312,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.