Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR1-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR1-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR1-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR1-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR1-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR1-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282590
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546989
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR1-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
2-flügelig
Standflügelbreite mindestens 370 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schließfolgeregelung und elektromech. Feststellung im Standflügel und integrierter Rauchschaltzentrale
Band zu Band Abstand:
1700 - 2500 mm
Farbe:
silber
Flügelanzahl:
2
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Größe EN:
2-5
Öffnungsdämpfung:
J
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Dorma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.518,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.650,99*
€ 1.964,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.620,54*
€ 1.928,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.555,40*
€ 1.850,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.533,67*
€ 1.825,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.518,81*
€ 1.807,38
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.