Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer integriert ITS96 FL 3-6 mit Standardachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS96 FL 3-6 mit Standardachse
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS96 FL 3-6 mit Standardachse
Skizze zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS96 FL 3-6 mit Standardachse
Symbol zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS96 FL 3-6 mit Standardachse
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS96 FL 3-6 mit Standardachse
LOGO zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS96 FL 3-6 mit Standardachse
Artikel-Nr.:
     3145-102282569
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52630150
EAN/GTIN:
     4021226875674
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
DORMAKABA Türschließer integriert ITS96 FL 3-6 mit Standardachse

Das unsichtbare Gleitschienen-Türschließersystem
ITS 96 ist für die verschiedensten Türkonstruktionen und unterschiedlichsten Falzraummaße geeignet. Erreicht wird dies durch die Kombination von unterschiedlichen Achslängen des Schließers und der universellen K8/K12 Gleitschiene.
Mit stark abfallendem Öffnungsmoment ( gemäß ÖNORM B 1600:2017, OIB Richtlinie 4, DIN SPEC 1104) für leicht begehbare Türen). Ansteigendes Schließmoment, für sicheres Schließen der Türe. Für Feuer- bzw. Rauchschutztüren ( gemäß ÖNORM B 3850) nur im Zuge eines Zulassungsverfahrens erlaubt.

Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag im eingebautem Zustand stufenlos einstellbar. Hydraulisch vollkontrollierter Schließvorgang ( vom Einbauzustand abhängig) von 120 ° - 0 °.

ohne Gleitschiene
mit Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel größer 0°
Mindesttürstärke 50 mm
Türschließer geprüft nach EN 1155
Eingangsspannung 24 V ± 15 %

Weitere Informationen:
Komponente:
Türschließer integriert ITS 96 FL 3-6
Flügelbreite bis:
1400 mm
Montageart:
verdeckt im Türblatt
Flügelgewicht bis:
180 kg
Größe EN:
3-6
Achsenausführung:
Standard
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.223,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,71*
€ 1.648,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,83*
€ 1.626,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,88*
€ 1.549,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,41*
€ 1.503,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,74*
€ 1.456,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52400150
ab € 146,56*
Zubehör
Dorma
52250150
ab € 165,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.