Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS99 FL, Gleitschiene, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS99 FL, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS99 FL, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS99 FL, Gleitschiene, silber
Türblattmontage Bandseite
Kopfmontage Bandgegenseite
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS99 FL, Gleitschiene, silber
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS99 FL, Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282553
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     53320201
EAN/GTIN:
     4021226838358
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
DORMAKABA Türschließer TS99 FL, Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit elektrohydraulischer Feststellung und Freilauffunktion
Farbe:
silber
Type:
TS 99 FL, EN 2-5
Flügelbreite bis:
1250 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Größe EN:
2-5
Öffnungsdämpfung:
N
Flügelanzahl:
1
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,51*
€ 596,78*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,89*
€ 599,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,94*
€ 603,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,84*
€ 606,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,30*
€ 644,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,60*
€ 713,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,72*
€ 702,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,22*
€ 669,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,63*
€ 650,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,89*
€ 636,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
85311101
ab € 278,63*
Zubehör
Dorma
85322101
ab € 279,69*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,50*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 451,79*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 485,72*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,20*
Zubehör
Dorma
38010101
ab € 54,73*
Zubehör
Dorma
53330201
ab € 559,88*
Zubehör
BSW
HAT-02-UP-AP
ab € 44,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.