Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-RF EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
silber
silber
weiß (RAL 9016)
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-RF EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-RF EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-RF EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-RF EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-RF EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282475
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546859
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-RF EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellung
Farbe:
silber
Flügelanzahl:
1
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Type:
TS 92B G-RF, EN 1-4
Größe EN:
1-4
Flügelbreite bis:
1100 mm
Öffnungsdämpfung:
N
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Dorma, TS92B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,92*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 237,87*
€ 283,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 234,27*
€ 278,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 227,19*
€ 270,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 217,92*
€ 259,32
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81233415099
ab € 61,47*
Zubehör
dormakaba
42000101
ab € 45,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.