Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer integriert BOXER EFS, EN 4-6, Standard, silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türschließer integriert BOXER EFS, EN 4-6, Standard, silberfärbig
Produktbild zu Türschließer integriert BOXER EFS, EN 4-6, Standard, silberfärbig
Produktbild zu Türschließer integriert BOXER EFS, EN 4-6, Standard, silberfärbig
Symbol zu Türschließer integriert BOXER EFS, EN 4-6, Standard, silberfärbig
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Türschließer integriert BOXER EFS, EN 4-6, Standard, silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102282141
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     153559
EAN/GTIN:
     4042938535595
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
Türschließer integriert BOXER EFS, EN 4-6, Standard, silberfärbig

Der integrierte Türschließer Boxer EFS EN 4-6 ermöglicht durch seine Freilauf-Funktion ein barrierefreies Begehen von 1-flügeligen Türen. Der Türschließer ist vollständig in das Türblatt und die Zarge eingelassen. Die Gleitschiene und der Hebel sind dadurch bei geschlossener Tür nicht sichtbar. Die „Freeswing“-Freilauf-Funktion ermöglicht das Begehen der Tür mit minimalem Kraftaufwand in Öffnungs- oder Schließrichtung – z. B. in Senioreneinrichtungen oder Krankenhäusern – nachdem die Tür einmalig, beispielsweise morgens, geöffnet wurde. Der Türschließer ist für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar. Im eingebauten Zustand sind die Schließgeschwindigkeit, der Endschlag und die mechanische Öffnungsdämpfung in der Gleitschiene einstellbar.
Der Boxer EFS Größe EN 4-6 für einflügelige Türen bietet die perfekte Kombination aus der neuen, integrierten Komfortrastfunktion, die es ermöglicht, die Tür am Ende des Freilaufbereichs zu arretieren und der bewährten GEZE „Freeswing“-Freilauffunktion. Durch die Arretierung wird ein ungewolltes Zulaufen, zb. bei Zugluft verhindert. Der Brandschutz ist dabei zu keiner Zeit beeinflusst, die Tür schließt bei Auslösung sicher, auch wenn sie sich im eingerastetem Zustand befindet.

Technische Daten:
  • integrierter Türschließer Boxer EFS ohne Gleitschiene für barrierefreies Begehen, Schließkraft einstellbar EN 4-6
  • Komfort-Rastfunktion und Freilauffunktion für Anschlagtüren ab 50 mm Türblattstärke, nach EN 1154
  • bei aktiviertem Freilauf verhindert die Komfort-Rastfunktion ungewolltes Zulaufen der Türe
  • im eingebauten Zustand einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag
  • Stromversorgung: 24V DC
  • Schutzart: IP 43
  • Türblattgewicht max. 180 kg
  • einfache Türbearbeitung aufgrund kompakter Einbaumaße
  • für rechte und linke Anschlagtüren bis 1400 ohne Umstellung verwendbar
  • Flügelbreiten ab 600 mm möglich
  • vollständig im Türblatt eingebaut, Gleitschiene nur bei geöffneter Tür sichtbar.
  • Achsen um 4 bzw. 8 mm verlängert bitte separat bestellen


Weitere Informationen:
Achsenausführung:
Standard
Flügelbreite bis:
1400 mm
Montageart:
verdeckt im Türblatt
Größe EN:
4-6
Komponente:
Türschließer integriert BOXER EFS, EN 4-6
Marke:
Geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.165,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,69*
€ 1.563,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,21*
€ 1.542,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,35*
€ 1.471,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,43*
€ 1.428,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,72*
€ 1.387,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
153560
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.