Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000L-E-ISM-BG VPK, EN 2-6 mit CB flex


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 5000L-E-ISM-BG VPK, EN 2-6 mit CB flex
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 5000L-E-ISM-BG VPK, EN 2-6 mit CB flex
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000L-E-ISM-BG VPK, EN 2-6 mit CB flex
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000L-E-ISM-BG VPK, EN 2-6 mit CB flex
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000L-E-ISM-BG VPK, EN 2-6 mit CB flex
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000L-E-ISM-BG VPK, EN 2-6 mit CB flex
Artikel-Nr.:
     3145-102282007
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     182644
EAN/GTIN:
     4042938826440
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
GEZE Türschließer TS 5000L-E-ISM-BG VPK, EN 2-6 mit CB flex

mit Gleitschiene
2-flügelig
mit Mitnehmerklappe CB flex


Die Komplettlösung für Vollpanik-Türen mit Schließfolgeregelung inklusiv Mitnehmerklappe CB flex mit nicht sichtbarem Verstellmechanismus.

Weitere Informationen:
Größe EN:
2-6
Type:
TS 5000 L E-ISM-BG VPK
Farbe:
silber
Öffnungsdämpfung:
J
Ausführung:
mit Schließfolgeregelung und elektromech. Feststellung beider Flügel
Band zu Band Abstand:
1300 - 2800 mm
Flügelanzahl:
2
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite
Marke:
Geze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1.088,52*
€ 1.208,54*
Lager 3145
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.310,92*
€ 1.429,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.429,91*
€ 1.701,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.385,55*
€ 1.648,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.335,49*
€ 1.589,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.318,80*
€ 1.569,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.310,92*
€ 1.559,99
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,06*
Zubehör
GEZE
139757
ab € 44,09*
Zubehör
GEZE
139760
ab € 59,22*
Zubehör
GEZE
139710
ab € 88,79*
Zubehör
GEZE
139763
ab € 88,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.