| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102281580 Herst.-Nr.: 64112001 EAN/GTIN: 4021226315231 |
| |
|
| | |
| DORMAKABA Gleitschiene GSR-EMF1-V, silber
Mit integrierter Schließfolgeregelung, geprüft nach EN 1158. Schließfolgeregelung über ein von der Schließerhydraulik unabhängiges Schubstangen-Klemmsystem mit Überlastsicherung und durchgehender Verkleidung, Bauhöhe 30 mm. Elektromechanische Feststellung, 24 V DC, geprüft nach EN 1155. Feststellpunkt 80 - 130° und Ausrückkraft stufenlos einstellbar. Feststellpunkt ist max. Öffnungswinkel, Türstopper setzten. Der Gangflügel wird über die Schließfolgeregelung in einem Winkel bis max. 150° festgestellt. Feststellung im Standflügel.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Schließfolgeregelung und elektromech. Feststellung im Standflügel | Band zu Band Abstand: | 1350 - 2500 mm | Farbe: | silber | Komponente: | Gleitschienen GSR-EMF1-V | Montageart: | Montage bandseitig | Verwendung: | TS 91/92/93 | Marke: | Dormakaba |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,89* | € 385,96* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,26* | € 387,79* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,15* | € 389,51* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,65* | € 412,35* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 500,63* | € 562,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|