| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102281550 Herst.-Nr.: 64070001 EAN/GTIN: 4021226876374 |
| |
|
| | |
| DORMAKABA Gleitschiene G-EMR, silber
Bestehend aus Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, Feststelleinheit elektromechanisch, Rauchmelder, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen. Ermöglicht es, Feuer- u. Brandschutztüren exakt festzustellen und völlig unabhängig von anderen Systemen zu überwachen und zu steuern. Feststellpunkt zwischen 80° und 140° einstellbar. Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Schließer geschlossen. Feststellung auch von Hand lösbar. Türflügelmindestbreite 950 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit elektromech. Feststellung und integriertem Rauchmelder | Farbe: | silber | Komponente: | Gleitschiene G-EMR | Montageart: | Sturzmontage | Verwendung: | TS 91/92/93 | Marke: | Dormakaba |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,98* | € 662,77* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 596,25* | € 665,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 596,50* | € 667,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,46* | € 670,33* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 889,36* | € 962,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|