Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 93 G BASIC G-N, EN 2-5, 1-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G BASIC G-N, EN 2-5, 1-flg. Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G BASIC G-N, EN 2-5, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G BASIC G-N, EN 2-5, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G BASIC G-N, EN 2-5, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G BASIC G-N, EN 2-5, 1-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G BASIC G-N, EN 2-5, 1-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G BASIC G-N, EN 2-5, 1-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102281507
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43030801
EAN/GTIN:
     4048442631242
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer innentür
DORMAKABA Türschließer TS 93 G BASIC G-N, EN 2-5, 1-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig
  • ohne Schließverzögerung
  • Gleitschiene nicht höhenverstellbar


Weitere Informationen:
Größe EN:
2-5
Type:
TS 93G G-N, EN 2-5 BASIC
Farbe:
silber
Ausführung:
ohne Feststellung
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
Öffnungsdämpfung:
J
Flügelbreite bis:
1250 mm
Flügelanzahl:
1
Marke:
Dormakaba
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 123,32*
€ 150,15*
4 Tage
3
€ 4,99*
ab € 124,07*
€ 151,61*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 125,87*
€ 152,30*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 125,37*
€ 152,99*
Lager 3145
21
Frei Haus
ab € 235,62*
€ 274,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,45*
€ 319,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
18570000
ab € 20,23*
Zubehör
dormakaba
35800093
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.