Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000 EHy, EN 3-6, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 5000 EHy, EN 3-6, silber
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 5000 EHy, EN 3-6, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000 EHy, EN 3-6, silber
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000 EHy, EN 3-6, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280807
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     155475
EAN/GTIN:
     4042938554756
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
GEZE Türschließer TS 5000 EHy, EN 3-6, silber

ohne Gleitschiene
  • Türschließer nach EN 1154
  • einstellbare Schließkraft Größe 3-6
  • barrierefrei nach DIN 18040 bis EN 5
  • optische Größenanzeige, Schließkraft stufenlos einstellbar.
  • hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar
  • auch für Feuer- und Rauchschutztüren
Für 2-flügelige Türen am Gangflügel in Kombination mit der ISM-Gleitschiene und dem TS 5000 am Standflügel

Lieferumfang:
Türschließer mit Freilauf-Hebel

Weitere Informationen:
Größe EN:
3-6
Type:
TS 5000 EHy, EN 3-6
Farbe:
silber
Ausführung:
ohne Gleitschiene
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Schließverzögerung:
N
Flügelbreite bis:
1400 mm
Öffnungsdämpfung:
N
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,46*
€ 715,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 632,48*
€ 731,26*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,36*
€ 860,43*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,43*
€ 1.023,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,93*
€ 1.003,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,10*
€ 966,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,81*
€ 941,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,36*
€ 903,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
115549
ab € 132,15*
Zubehör
GEZE
059107
ab € 13,04*
Zubehör
GEZE
027333
ab € 97,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.