Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000 EFS,EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 5000 EFS,EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 5000 EFS,EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000 EFS,EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000 EFS,EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000 EFS,EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280802
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     155477
EAN/GTIN:
     4042938554770
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
GEZE Türschließer TS 5000 EFS,EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig

Mit Freilauf-Funktion, aktivierbar über elektrohydraulische Feststellung durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 90°,
von vorn einstellbare Schließkraft Größe 3-6 nach EN 1155,
Schließgeschwindigkeit und Endschlag,
mit regulierbarer Öffnungsdämpfung,
mit optischer Größenanzeige und Prüftaste.
Versorgungsspannung 24 V DC

Die Komfort-Rastfunktion

  • Der Türschließer kann am Ende des Freilaufbereichs leicht eingerastet werden. Die Komfort- Rastung sitzt auf der Achse und nicht in der Gleitschiene.
  • Die Arretierung durch die Komfort-Rastfunktion verhindert ein unerwünschtes Zufallen der Tür bei Zugluft.
  • Keine Beeinträchtigung des Brandschutzes, bei Auslösung schließt die Tür sicher - ob eingerastet oder nicht!

Wirkungsbereich Komfort-Rastung

  • Die Komfort-Rastfunktion wird zusammen mit der Freilauffunktion des Türschließers an einem beliebigen Winkel aktiviert, sobald man die Tür gegen die Schließkraft in den Komfort-Rastbereich öffnet.
  • Mit Leichtigkeit lässt sich die Tür aus der Komfort-Rastung lösen und befindet sich anschließend im gewohnten Freilaufbereich.
  • Durch das erneute Öffnen der Tür bis zum letztmalig maximal erreichten Türöffnungswinkel (z.B.120°) lässt sich die Tür wieder arretieren.


Weitere Informationen:
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Flügelanzahl:
1
Type:
TS 5000 EFS, EN 3-6
Flügelbreite bis:
1400 mm
Ausführung:
mit Freilauffunktion
Größe EN:
3-6
Öffnungsdämpfung:
J
Farbe:
silber
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, obentürschließer geze, obentürschließer, Geze TS5000efs, barrierefrei, geze TS 5000EFS, geze ts5000 freilauftürschliesser
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 632,75*
€ 797,42*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 720,43*
€ 814,81*
Lager 3145
171
pro Satz
Frei Haus
ab € 753,06*
€ 847,37*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 812,32*
€ 904,43*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 847,37*
€ 1.008,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 831,50*
€ 989,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 803,39*
€ 956,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 782,93*
€ 931,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 753,06*
€ 896,14
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
059107
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.