Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung RAL 9016
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung RAL 9016
Skizze zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung RAL 9016
Symbol zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung RAL 9016
LOGO zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102280689
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547801
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze
GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung RAL 9016

Nach EN 1154 A, mit von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6,
Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung,
mit optischer Größenanzeige,
Standardmontage auf Türblatt/Bandseite,
Feststellung ein- und ausschaltbar, stufenlos einstellbar von 70 ° bis 150 ° (mit Feststellung für Brandschutztüren nicht geeignet).

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellung mit Abschaltung
Farbe:
weiß (RAL 9016)
Flügelbreite bis:
1400 mm
Größe EN:
EN 1-6
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Schließverzögerung:
N
Type:
TS 4000
Marke:
Geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,20*
€ 278,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
068627
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.