Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung, silber
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung, silber
Symbol zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung, silber
LOGO zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280688
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547795
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung, silber

Nach EN 1154 A, mit von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6,
Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung,
mit optischer Größenanzeige,
Standardmontage auf Türblatt/Bandseite,
Feststellung ein- und ausschaltbar, stufenlos einstellbar von 70 ° bis 150 ° (mit Feststellung für Brandschutztüren nicht geeignet).

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellung mit Abschaltung
Farbe:
silber
Flügelbreite bis:
1400 mm
Größe EN:
EN 1-6
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Schließverzögerung:
N
Type:
TS 4000
Marke:
Geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
049185
ab € 1,60*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.