Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, RAL 9016
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, RAL 9016
Skizze zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, RAL 9016
Symbol zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, RAL 9016
LOGO zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102280682
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547788
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze
GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, RAL 9016

Nach EN 1154 A, mit von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6,
Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung,
mit optischer Größenanzeige,
Standardmontage auf Türblatt/Bandseite,
Feststellung ein- und ausschaltbar, stufenlos einstellbar von 70 ° bis 150 ° (mit Feststellung für Brandschutztüren nicht geeignet).

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
weiß (RAL 9016)
Flügelbreite bis:
1400 mm
Größe EN:
EN 1-6
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Schließverzögerung:
N
Type:
TS 4000
Marke:
Geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
068627
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.