Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 73 V Normalgestänge, EN 2-4, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 73 V Normalgestänge, EN 2-4, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 73 V Normalgestänge, EN 2-4, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 73 V Normalgestänge, EN 2-4, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 73 V Normalgestänge, EN 2-4, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280370
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546736
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
DORMAKABA Türschließer TS 73 V Normalgestänge, EN 2-4, silber

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154 mit CE-Kennzeichnung, mit intetrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft.
Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und Endschlag stufenlos einstellbar. DIN-L und DIN-R verwendbar.
(mit Feststellung für Brandschutztüren nicht geeignet)

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
silber
Größe EN:
EN 2-4
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Schließverzögerung:
N
Type:
TS 73 V Normalgestänge
Flügelbreite bis:
1100 mm
Marke:
Dormakaba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 128,67*
€ 153,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 127,47*
€ 151,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 121,39*
€ 144,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 118,30*
€ 140,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 101,30*
€ 120,55
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.