Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 3000 V, weiß RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
weiß (RAL 9016)
weiß (RAL 9016)
Symbol zu GEZE Türschließer TS 3000 V, weiß RAL 9016
LOGO zu GEZE Türschließer TS 3000 V, weiß RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102280260
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     28350
EAN/GTIN:
     4106030283508
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
GEZE Türschließer TS 3000 V, weiß RAL 9016

ohne Gleitschiene
Türschließer nach EN 1154.
Einstellbare Schließkraft Größe 1-4.
Hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit von vorn einstellbar.
Für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren bei Verwendung mit Montageplatte.
Die Verwendung der mechanischen Feststellung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zulässig.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß (RAL 9016)
Flügelbreite bis:
1100 mm
Größe EN:
1-4
Montageart:
Türblatt- oder Kopfmontage, Bandseite oder Bandgegenseite
Öffnungsdämpfung:
N
Schließverzögerung:
N
Type:
TS 3000 V, EN 1-4
Ausführung:
ohne Gleitschiene
Marke:
Geze
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
€ 5,99*
ab € 64,42*
€ 79,93*
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 64,39*
€ 82,72*
3 Tage
43
€ 4,99*
ab € 67,13*
€ 83,10*
1 Tag
43
€ 5,50*
ab € 70,63*
€ 86,02*
Lager 3145
26
Frei Haus
ab € 117,43*
€ 139,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
015695
ab € 14,98*
Zubehör
GEZE
135237
ab € 8,46*
Zubehör
GEZE
011234
ab € 8,34*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,26*
Zubehör
GEZE
011233
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.