Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 4000 E, EN 1-6, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 4000 E, EN 1-6, silber
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 4000 E, EN 1-6, silber
Symbol zu GEZE Türschließer TS 4000 E, EN 1-6, silber
LOGO zu GEZE Türschließer TS 4000 E, EN 1-6, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280194
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     105211
EAN/GTIN:
     4042938052115
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
GEZE Türschließer TS 4000 E, EN 1-6, silber

mit elektrischer Feststellung, geeignet für Freilauffunktion,
mit Anschlußkasten

Weitere Informationen:
Größe EN:
EN 1-6
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Ausführung:
ohne Gestänge
Type:
TS 4000 E/EFS
Farbe:
silber
Schließverzögerung:
N
Flügelbreite bis:
1400 mm
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, 4000efs, Freilauf, freeswing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,39*
€ 759,22*
Lager 3145
28
Frei Haus
ab € 658,95*
€ 762,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,69*
€ 907,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,58*
€ 884,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,26*
€ 848,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,75*
€ 823,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,95*
€ 784,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
106460
ab € 55,10*
Zubehör
GEZE
102421
ab € 7,16*
Zubehör
GEZE
059107
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.