Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschließer Fridavo, Gr. 5, f. Haustüren, Hebel 430 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türschließer Fridavo, Gr. 5, f. Haustüren, Hebel 430 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Türschließer Fridavo, Gr. 5, f. Haustüren, Hebel 430 mm, Stahl verzinkt
Logo zu Türschließer Fridavo, Gr. 5, f. Haustüren, Hebel 430 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102280033
Hersteller:
     Fridavo
Herst.-Nr.:
     15/5 VZ
EAN/GTIN:
     4015912515265
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Obentürschließer
Tuerfeder
Tuerfeststellanlage
Türschließer Fridavo, Gr. 5, f. Haustüren, Hebel 430 mm, Stahl verzinkt

mit abstellbarem Arm einschließlich Laufrolle, zum Aufschrauben,
links und rechts verwendbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Haustüren bis 75 kg
Gewerbehöhe:
170 mm
Größe:
5
Hebellänge:
430 mm
Material:
Stahl verzinkt
Type:
FRIDAVO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.