Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, weiß RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, weiß RAL 9016
Produktbild zu ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, weiß RAL 9016
Skizze zu ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, weiß RAL 9016
Symbol zu ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, weiß RAL 9016
LOGO zu ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, weiß RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102280017
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     5030011235
EAN/GTIN:
     9002730566710
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer brandschutztüren
ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, weiß RAL 9016

Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
Endschlag stufenlos einstellbar
Öffnungsdämpfung konstant, nicht einstellbar
geprüft nach EN 1154 A
(mit Feststellung für Brandschutztüren nicht geeignet)

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
weiß (RAL 9016)
Flügelbreite bis:
1250 mm
Größe EN:
EN 2/3/5
Montageart:
Türblatt- und Kopfmontage
Type:
TS 20
Schließverzögerung:
N
Marke:
Eco
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.