| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102279216 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 11100 EAN/GTIN: 4020667111006 |
| |
|
| | |
| Schlüsselanhänger Box - 200-tlg. in 10 Farben sortiert, mit Aufhängelochfolgende Farben sind enthalten: - schwarz
- dunkelblau
- hellblau
- violett
- rot
- pink
- grün
- gelb
- orange
- weiß
Hinweis: Packungsinhalt: 200 Stk. = pro Farbe 20 Stk. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | mehrere | Inhalt: | 200 Stk., in 10 Farben sortiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 16,96* | € 23,52* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 17,892* | € 23,622* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 17,99* | € 23,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 18,23* | € 23,86* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Kartonage | € 5,90* | ab € 21,87* | € 28,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|