Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent gelb
Produktbild zu Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102279167
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     10555
EAN/GTIN:
     4020667105555
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger reiher
schlüssel anhänger
Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent gelb

  • aus transparentem Kunststoff
  • mit Papiereinlage
  • aufklappbar ohne Entfernen des Ringes
  • Größe ohne Ring: 27 x 60 mm


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger gelb
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3054*
€ 0,4054*
1 Tag
400
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3294*
€ 0,4294*
Lager 3145
311
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5832*
€ 1,1132*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,22*
€ 36,86*
1 Tag
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 37,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1132*
€ 1,32471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7732*
€ 0,92011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7632*
€ 0,90821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7032*
€ 0,83681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6732*
€ 0,80111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5832*
€ 0,69401
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reiher
10585
ab € 0,30*
Zubehör
k.A.
10825
ab € 0,21*
Zubehör
k.A.
10855
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.