Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent blau
Produktbild zu Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent blau
Artikel-Nr.:
     3145-102279164
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     10553
EAN/GTIN:
     4020667105531
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger reiher blau
schlüssel anhänger
Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent blau

  • aus transparentem Kunststoff
  • mit Papiereinlage
  • aufklappbar ohne Entfernen des Ringes
  • Größe ohne Ring: 27 x 60 mm


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger reiher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3054*
€ 0,3954*
1 Tag
1600
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3294*
€ 0,4294*
Lager 3145
516
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5932*
€ 1,1132*
1 Tag
16
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,23*
€ 36,68*
1 Tag
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 37,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1132*
€ 1,32471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7632*
€ 0,90821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7432*
€ 0,88441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6832*
€ 0,81301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6632*
€ 0,78921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5932*
€ 0,70591
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.