Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelschlüsselanhänger - flach, 50 mm, mit Gummi, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - flach, 50 mm, mit Gummi, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - flach, 50 mm, mit Gummi, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102279114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61151
EAN/GTIN:
     4020667611513
Suchbegriffe:
Hotelschlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger alu
hotelschlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger silber
Hotelschlüsselanhänger - flach, 50 mm, mit Gummi, Aluminium silber eloxiert





Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
50 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Farbe:
silber
Ausführung:
mit Gummischoner
Weitere Suchbegriffe: Anhänger für Schlüssel, Schlusselanhänger, Schlüsselanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.