Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig grün
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig grün
Artikel-Nr.:
     3145-102279109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10806
EAN/GTIN:
     4020667108068
Suchbegriffe:
Hotelschlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger plexiglas
hotelschlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger grün
Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig grün

  • aus blickdichtem Kunststoff
  • ohne Marke, kann auf Wunsch bestellt und graviert werden


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
70 mm
ø:
30 mm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Anhänger für Schlüssel, Schlusselanhänger, Schlüsselanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reiher
10587
ab € 0,30*
Zubehör
k.A.
10827
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.