Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Fluchttürschloss 6677, 1-flügelig, Funktion B, DM 40, links, EN 179/1125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Fluchttürschloss 6677, 1-flügelig, Funktion B, DM 40, links, EN 179/1125
Produktbild zu WILKA Fluchttürschloss 6677, 1-flügelig, Funktion B, DM 40, links, EN 179/1125
Skizze zu WILKA Fluchttürschloss 6677, 1-flügelig, Funktion B, DM 40, links, EN 179/1125
Symbol zu WILKA Fluchttürschloss 6677, 1-flügelig, Funktion B, DM 40, links, EN 179/1125
Symbol zu WILKA Fluchttürschloss 6677, 1-flügelig, Funktion B, DM 40, links, EN 179/1125
LOGO zu WILKA Fluchttürschloss 6677, 1-flügelig, Funktion B, DM 40, links, EN 179/1125
Artikel-Nr.:
     3145-102277266
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     6677.000033
EAN/GTIN:
     4017813087520
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
WILKA Fluchttürschloss 6677, 1-flügelig, Funktion B, DM 40, links, EN 179/1125

Weitere Informationen:
Stulpausführung:
Flachstulp
Entfernung:
92 mm
Richtung:
links
Dornmaß:
40 mm
Flügelanzahl:
1
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Stulpmaterial:
Edelstahl
Fluchttürfunktion:
B
Kastenstärke:
15,5 mm
Riegelausschluß:
20 mm
Stulpstärke:
3 mm
Type:
6677
Kastenbreite:
55 mm
Stulpbreite:
24 mm
Nussausführung:
geteilt
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenhöhe:
183,5 mm
Nuss:
9 mm
Stulplänge:
270 mm
Riegeltouren:
1
Marke:
Wilka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.