Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsdrückergarnitur CODE HANDLE "B", TS 35 - 80, rechts, verchromt matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Sicherheitsdrückergarnitur CODE HANDLE "B", TS 35 - 80, rechts, verchromt matt
Produktbild zu Sicherheitsdrückergarnitur CODE HANDLE "B", TS 35 - 80, rechts, verchromt matt
Skizze zu Sicherheitsdrückergarnitur CODE HANDLE "B", TS 35 - 80, rechts, verchromt matt
Skizze zu Sicherheitsdrückergarnitur CODE HANDLE "B", TS 35 - 80, rechts, verchromt matt
LOGO zu Sicherheitsdrückergarnitur CODE HANDLE "B", TS 35 - 80, rechts, verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102275372
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     492-08---11---7
EAN/GTIN:
     7332404189795
Suchbegriffe:
Code Handle
Drückergarnitur
Sicherheitsdrückergarnitur CODE HANDLE "B", TS 35 - 80, rechts, verchromt matt

Anwendungsbereiche:
In gewerblichen und privaten Gebäuden, ideal für zentral genutzte Räume (Kopierraum, Archiv, Gemeinschaftsraum etc.).
Für Türen, die Nachts über den Schließzylinder verriegelt werden, bietet Code Handle für den Tagesbetrieb eine einfache und komfortable Möglichkeit, den Zutritt über die Schlossfalle zu regeln.
In Kombination mit einem selbstverriegelndem Schloss ist eine ständige Verriegelung über den Schlossriegel gewährleistet.

Produktvorteile:
  • Leichtes Nachrüsten bei Innentüren (8 mm Vierkant) ohne Verkabelung
  • Einfach zu bedienen mit visueller und akustischer Signalisierung
  • 1 Master-/Programmiercode (6-stellig), 9 Nutzercodes (4- bis 6-stellig)
  • Bei 5-maliger Falscheingabe ist das Code Handle 3 Minuten gesperrt
  • Stromversorgung über 2 x 3 V Batterien (Art. Nr. 101 187 101) für ca. 100.000 Schließzyklen
  • Das Verriegeln ist zwischen automatisch und manuell umstellbar, Daueroffen-Funktion


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar mit Rückholfeder, Ausführung B
Modell:
Code Handle
Oberfläche:
verchromt matt
Lochung:
-
Türstärke:
35 - 80 mm
Vierkantstift:
8 mm
Klasse nach EN 1906:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Material:
Messing
Marke:
Assa Abloy
Rosette:
ø 54 x 13,5 mm
Stilrichtung:
modern;extravagant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 276,72*
€ 329,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 270,68*
€ 322,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 261,19*
€ 310,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 250,34*
€ 297,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 227,15*
€ 270,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.