Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSS Schließblech gerade 24/270/3 mm für E-Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WSS Schließblech gerade 24/270/3 mm für E-Öffner
Produktbild zu WSS Schließblech gerade 24/270/3 mm für E-Öffner
Skizze zu WSS Schließblech gerade 24/270/3 mm für E-Öffner
Symbol zu WSS Schließblech gerade 24/270/3 mm für E-Öffner
Symbol zu WSS Schließblech gerade 24/270/3 mm für E-Öffner
LOGO zu WSS Schließblech gerade 24/270/3 mm für E-Öffner
Artikel-Nr.:
     3145-102274701
Hersteller:
     WSS
Herst.-Nr.:
     01.711.2400.426
EAN/GTIN:
     9002730372892
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WSS Schließblech gerade 24/270/3 mm für E-Öffner

links und rechts verwendbar
ohne Austauschstück für Elektor-Türöffner

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Länge:
270 mm
Breite:
24 mm
Stärke:
3 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Marke:
WSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
118.13------A71
ab € 30,43*
Zubehör
WSS
01.879.0000.710
ab € 4,23*
Zubehör
WSS
01.718.2000.565
ab € 0,69*
Zubehör
WSS
01.718.1000.565
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.