| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102272668 Herst.-Nr.: 9-38551-01-0-8 EAN/GTIN: 4015596834539 |
| |
|
| | |
| BKS Winkelschließplatte für Mehrfachverriegelung Secury, universal, Edelstahl
für alle Automatikriegel
Weitere Informationen: | | Richtung: | universal | Material: | Edelstahl | Ausführung: | winkelig | Geprüft nach Norm: | EN 179, EN 1125 | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 21,82* | € 29,76* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,50* | € 39,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|