Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMH Fluchttürschloss 1019 PZW für 2 Profilzylinder, links, DM 60/100, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dornmaß 60/100 mm
Dornmaß 60/100 mm
Dornmaß 60/100 mm
Symbol zu BMH Fluchttürschloss 1019 PZW für 2 Profilzylinder, links, DM 60/100, Edelstahl
LOGO zu BMH Fluchttürschloss 1019 PZW für 2 Profilzylinder, links, DM 60/100, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102272335
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     1019.000015
EAN/GTIN:
     4060473106223
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BMH Fluchttürschloss 1019 PZW für 2 Profilzylinder, links, DM 60/100, Edelstahl

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
60 mm
Dornmaß 2:
100 mm
Entfernung:
72 mm
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
1
Geprüft nach Norm:
EN 179
Kastenbreite:
133 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
einteilig
Richtung:
links
Schließungsart:
PZW
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Type:
1019PZW für 2 Profilzylinder
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Marke:
BMH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,13*
€ 265,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.