| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102271573 Herst.-Nr.: 9-37412-00-0-1 EAN/GTIN: 4015596632401 |
| |
|
| | |
| Schließplatte f. Secury f. Massiv- Automatic-Riegel, Stulp 20 mm,verzinkt silber
Weitere Informationen: | | Falz: | Falzluft 4 mm | Material: | Stahl verzinkt silberfärbig | Nutlage: | "Y" = 10 mm | Ausführung: | Schließplatte für Massiv- und Automatic-Riegel, mit Abdeckgehäuse, Andruck einstellbar | Marke: | GU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,77* | € 3,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 2,54* | € 3,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 3,27* | € 5,03* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,38* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|